Paio di guanti uvex C500 foam, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094550 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  27.50 / paia
  • da 10 paia
    CHF  22.90 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Normativa: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex C500
Caratteristiche guanti Privi di silicone
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Indossabilità Ottima
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore antracite/lime
Normativa EN 407
Misure guanti da lavoro 7
Peso 32,8 g
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio C
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 2
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094550 7
EAN / GTIN 4048612015100
Codice del produttore 6049407

Descrizione

Esecuzione:

uvex C500 foam. Guanto privo di silicone con un’ottima resistenza meccanica all’abrasione e una buona presa per ambienti asciutti e leggermente umidi. Resistenza termica fino a 100 °C.
uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello