Paio di guanti uvex C300 foam

Codice art.: 094480
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  24.40
  • da 10
    da CHF  20.35
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
87 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

uvex 300 Serie. Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazone garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.
C300 foam. Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.