Maschio a macchina per ghisa, TiCN, M: M2

Codice art.: 132550 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,6 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino bianco
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Codice del produttore 132550 M2

Tabella dati

GG
K
16
GGG
K
14
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature diritte e imbocco corto (2 − 3 spire).

Vantaggi:

  • Migliore resistenza all’usura grazie all’elevata durezza del rivestimento.
  • Velocità di taglio più elevate grazie alla minore sollecitazione termica dei taglienti.
  • Lavorazione a secco: con la ghisa grigia si può fare a meno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello