{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 371 | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 9,73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 14,6 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133320 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197074577 | |
Codice del produttore | 133320 G1/8 |