Stufenleiter Z500 4

Codice art.: Z962605 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z962605 4
EAN / GTIN 4003866415946
Codice del produttore 41374

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle einseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Proprietà:

    Arbeitshöhe ca.: 3 m
    Gewicht: 8,3 kg
    untere äußere Breite: 0,47 m
    Plattformhöhe ohne Geländer: 1,02 m
    Stufenanzahl inklusive Plattform: 4
    Poids: 8,3 kg
    Norme: EN 131-1+2