Stufenleiter Z500 10

Codice art.: Z962605 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z962605 10
EAN / GTIN 4003866415991
Codice del produttore 41599

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle einseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Proprietà:

    Arbeitshöhe ca.: 4,6 m
    Gewicht: 13,1 kg
    untere äußere Breite: 0,65 m
    Plattformhöhe ohne Geländer: 2,59 m
    Stufenanzahl inklusive Plattform: 10
    Poids: 13,1 kg
    Norme: EN 131-1+2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello