Fächerscheibe Polifan PFC 125 STEELOX / X-LOCK 80

Codice art.: Z566401 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z566401 80
EAN / GTIN 4007220113653
Codice del produttore 67668126

Descrizione

Descrizione:

Vorteil: Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung. Gute Standzeit. Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
Verwendung:
  • Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Edelstahl (INOX).
  • Bearbeitungsaufgaben: Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.

    Ausführung: POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • Proprietà:

    Durchsichtschleifen: false
    Kehlnahtschliff: true
    maximale Drehzahl: 12,2 min-1
    passend für Schnellwechselsystem: X-Lock
    Schleifmittel: Zirkonkorund
    Schleifmittelkurzzeichen: Z
    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Körnung: 80
    Scheiben-ø: 125 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello