X-LOCK Trennscheibe, 125mm 10tlg

Codice art.: Z563203 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
109 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z563203 125
EAN / GTIN 3165140947572
Codice del produttore 2 608 619 267

Descrizione

Descrizione:

Vorteil: Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl.
  • Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand
  • Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen
  • Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
  • Proprietà:

    empfohlene Drehzahl: 12,25 min-1
    Schleifmittel: Korund
    Bohrungs-ø: 2,223 mm
    Scheiben-ø: 125 mm
    Scheibenbreite: 1 mm
    Spezifikation: WA 60 T BF