Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, K100

Codice art.: Z557575 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’447 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z557575 100
EAN / GTIN 4002748320033
Codice del produttore 542C7K

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Kornhaftung - lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch. Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub. Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.
Verwendung: Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Proprietà:

Anzahl Absauglöcher: 14
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Feinheitsgrad: mittel
Körnung: 100
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello