BIG-X Aluminium-Wasserwaage 300mm

Codice art.: Z467430 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z467430 300
EAN / GTIN 9002719018094
Codice del produttore 01370301

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
  • Profilgewicht ca. 630 g/lfm
  • Dimension ca. 51 x 25 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle BigX
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei BigX3.

    Vorteil: Durch neuartige zweifarbige ″Focus″ Libelle 4x höherer Kontrast, somit 25% schneller, 25% präziser,45% besser ablesbar.
  • Proprietà:

    Länge: 30 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 2 Libellen