BIG-X Aluminium-Wasserwaage 1800mm

Codice art.: Z467430 1800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z467430 1800
EAN / GTIN 9002719015529
Codice del produttore 01373601

Descrizione

Descrizione:

Vorteil: Durch neuartige zweifarbige ″Focus″ Libelle 4x höherer Kontrast, somit 25% schneller, 25% präziser,45% besser ablesbar.
Ausführung:
  • Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
  • Profilgewicht ca. 630 g/lfm
  • Dimension ca. 51 x 25 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle BigX
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei BigX3.
  • Proprietà:

    Länge: 180 cm
    Typ: Typ
    Ausführung: 3 Libellen