Federnde Druckstücke 3

Codice art.: Z370677 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370677 3
EAN / GTIN 4030618202967
Codice del produttore 22080.0403

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Delrin POM, blau
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
  • Standard-Federkraft: keine Markierung

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage. Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
  • Proprietà:

    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: d1
    d2: 2 mm
    d3: 3,6 mm
    l1: 4 mm
    l2: 0,6 mm
    s: 0,55 mm
    Federkraft F1: 1,7 N
    Federkraft F2: 3,5 N