Descrizione:
Beschreibung:
Bolzen: Automatenstahl, gehärtet, brüniertHülse: Automatenstahl, brüniertFeder: Rostfreier Stahl
Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich. Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.Standard-Federkraft: keine Markierung
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Proprietà:
Antrieb: Innensechskant
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d1: M10
d2: 4 mm
l: 22 mm
n: 1,5 mm
SW: 3 mm
t: 1,4 mm
Federkraft F1: 10 N
Federkraft F2: 39 N