Federnde Druckstücke M12

Codice art.: Z370570 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370570 12
EAN / GTIN 4030618201014
Codice del produttore 22050.0112

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Automatenstahl, gehärtet, brüniert
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Antrieb: Schlitz
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M12
    d2: 6,2 mm
    l: 22 mm
    n: 2 mm
    s: 3,5 mm
    Federkraft F1: 22 N
    Federkraft F2: 57 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello