• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Federnde Druckstücke M5

Codice art.: Z370565 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370565 5
EAN / GTIN 4030618201403
Codice del produttore 22050.0605

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
    Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
    Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
    Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Proprietà:

    Antrieb: Schlitz
    Werkstoff: rostfrei 1.4305
    d1: M5 mm
    d2: 3 mm
    l: 12 mm
    n: 0,8 mm
    s: 0,9 mm
    Federkraft F1: 15 N
    Federkraft F2: 22 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello