• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Federnde Druckstücke M12

Codice art.: Z370565 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370565 12
EAN / GTIN 4030618201441
Codice del produttore 22050.0612

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
    Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
    Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
    Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Proprietà:

    Antrieb: Schlitz
    Werkstoff: rostfrei 1.4305
    d1: M12 mm
    d2: 8 mm
    l: 22 mm
    n: 2 mm
    s: 2,5 mm
    Federkraft F1: 61 N
    Federkraft F2: 110 N