Latzhose ACTIVIQ 52

Codice art.: Z325053 65489752
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z325053 65489752
EAN / GTIN 4053813323084
Codice del produttore 32505365-4897-52

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.Latzhose mit hochgezogenem Nierenschutz und Stretch-Einsatz im Bund.
  • Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffverschlüssen.
  • Latztasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.
  • CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091848.

    Mit Bewegungszonen im Kniebereich für mehr Flexibilität. Besonders robust durch mit Riegeln gesicherten Belastungspunkten.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf.
  • Maßstabtasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.
  • Reißverschluss im Schritt.

    Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Latzhose Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091222 .Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
  • Proprietà:

    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: dunkelblau / anthrazit
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: schonende Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: 52
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
    Couleur: dunkelblau / anthrazit
    Taille de confection DE: 52
    Norme: EN 14404