Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 19/12

Codice art.: Z115000 19/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z115000 19/12
EAN / GTIN 3221910127008
Codice del produttore 150 000 1900

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 198 mm
Nenn-ø DC: 19 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 135 mm