Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 19,5/12

Codice art.: Z115000 19,5/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z115000 19,5/12
EAN / GTIN 3221910127022
Codice del produttore 150 000 1950

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 205 mm
Nenn-ø DC: 19,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 140 mm