Schutzhandschuhe Leder Resista Soft 9

Codice art.: Z099165 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
479 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z099165 9
EAN / GTIN 7610622471992
Codice del produttore 5900-09

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnblechverarbeitung usw.
Ausführung: Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefüttert, Längen 21–25 cm je nach Grösse.

Proprietà:

Lederstärke: 0,8 mm
Handschuhgröße: 9
Epaisseur du cuir: 0,8 mm