• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sicherheitsschuh Sport S1, 42

Codice art.: Z092115 6598-42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z092115 6598-42
EAN / GTIN 4031101679631
Codice del produttore 6598842

Descrizione

Descrizione:

Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh mit erstklassigem Tragekomfort. Für Chromallergiker geeignet, da er aus synthetischen Materialien gefertigt ist.
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • ESD-Ausstattung
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 42
    Pointure UE: 42
    Modèle: 6598
    Couleur: noir

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Accedi al tuo account

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello