Bundhose Handwerk mit Strech C54

Codice art.: Z091554 C54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z091554 C54
EAN / GTIN 7330509658048
Codice del produttore 155418609899C54

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Gut aussehende, flexible und robuste Handwerker Arbeitshose mit sorgfältig entwickelten Details.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Verstärkter Stoff mit Kevlar® an den Kniepolstertaschen und an der Messertasche
  • Gesäßtaschen, Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reißverschluss, abnehmbare Ausweistasche, Messertasche mit Patte und Stretch-EinsatzSeitentaschen, Kniepolstertaschen, Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
  • Proprietà:

    Konfektionsgröße DE: C54
    Composition du tissu: 35 % coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1554,186
    Taille de confection DE: C54

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello