Bundhose Handwerk C148

Codice art.: Z090301 C148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090301 C148
EAN / GTIN 7330509589564
Codice del produttore 155518605699C148

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Funktionelle und komfortable Handwerker Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen, einschliesslich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform.Stoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²VerstärkungCORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen, Cordura®-Stretch-verstärkte KnietaschenDetails Kunststoff-Reissverschluss im SchrittZwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten.MetallknöpfeInnenbeinnaht mit 3-fach-NahtAbnehmbare AusweistascheTaschen Gesässtaschen mit Balg verstärktBeintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reissverschluss, abnehmbare AusweistascheSeitentaschenNageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden.Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Proprietà:

Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Farbe: rot
Handytasche: true
Hersteller-ID: 15551860
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Konfektionsgröße DE: C148
Poche pour téléphone portable: oui

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello