Descrizione:
Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.
Bewegungsfalten am Rücken für optimalen Tragekomfort.Brusttaschen mit Patte, davon eine mit Doppelstifttasche.Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.Verstellbare Ärmelbündchen.
Bundjacke mit zwei Front- und Innentaschen, davon eine mit Handytasche.
Proprietà:
Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
Farbe: grau / schwarz
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
Modell: 40541800
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Konfektionsgröße DE: M