Silikon Typ 5366 310

Codice art.: Z083656 310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sekundenkleber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083656 310
EAN / GTIN 5390331239688
Codice del produttore 2063268

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 5366 Silikonklebstoff Acetoxy 310ml
Ausführung: 1K-Silikon, universell einsetzbar, klar, geeignet für Glas, Metalle, Keramik, etc.

Proprietà:

Farbe Klebstoff: transparent
Füllmenge: 310 ml
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 5366

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello