Schnellklebstoff Typ 460 20

Codice art.: Z083635 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sekundenkleber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083635 20
EAN / GTIN 3255460000030
Codice del produttore 1920616

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 460 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Schnellklebstoff. Ausblüh- und geruchsarm, niedrige Viskosität.
  • Handfestigkeit: 5 - 20 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 40.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.V

    Verwendung: Für Anwendungen, wo ein gutes optische Erscheinungsbild und minimiertes Ausblühen gefordert werden. Für geruchsarme Verarbeitung. Für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien. Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Hersteller-ID: 460
    Inhalt: 20 g
    Couleur de la colle: transparent