Fügeprodukt 648 10

Codice art.: Z083585 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fügeprodukt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083585 10
EAN / GTIN 4100630000053
Codice del produttore 1804042

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 648 Fügeprodukt hochfest 10ml
Ausführung: Universelles, hochfestes Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Zur Befestigung von Lagern, Wellen, etc..
  • Benötigte Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 min.
  • Klebespalt: Bis 0,15 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: -55° C - +175° C .
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Temperaturbereich: 55 - 175 Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 10 ml
    Hersteller-ID: 648
    Funktionsfestigkeit (bei 25°C) nach: 5 min
    Couleur de la colle: vert
    Utilisable (à 25 °C) après: 5 min

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello