CRC Acrylic Varnish Spray Seidenmatt

Codice art.: Z083000 2474128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  10.20
  • da 6
    CHF  8.50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083000 2474128
EAN / GTIN 5412386201400

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: ACRYLIC VARNISH bietet eine zusätzliche Schutzschicht für mit CRC Acrylic Paint lackierte Flächen. Er macht den Decklack noch widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse wie Kratzer, Stöße, (UV-)Licht, Korrosion ... Er bietet aber nicht nur zusätzlichen Schutz, sondern gibt der lackierten Fläche auch ein glänzendes oder mattes Finish für den perfekten letzten Schliff. • Schnell trocknend: staubtrocken nach +/- 10 Minuten • Schützende Schicht für CRC Acrylic Paint • Glänzendes oder mattes Finish • Hervorragende Haftung • Kratz- und stoßfest • Witterungs- und UV-beständig • Für Innen- und Außenbereiche

Proprietà:

Typ: Acrylic Varnish Seidenmatt