Massivdrahtelektrode verkupfert, SG2

Codice art.: Z082574 SG2_16_1.2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z082574 SG2_16_1.2
EAN / GTIN 2000000685151
Codice del produttore SG2-12

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Massivdrahtelektrode für das Schutzgasschweißen niedriglegierter Stähle unter Mischgas (M1 - M3). Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen.Verwendung im Stahl-, Kessel-, Schiff- und Fahrzeugbau.Geeignet für die Grundwerkstoffe Niedrig legierte Stähle, Baustähle S235JRG2 - S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Feinkornbaustähle bis S355N
Ausführung: Massivdrahtelektroden werden hauptsächlich durch deren Grundwerkstoff, Gehalt an Legierungselementen und Beschichtungen unterschieden. Die Auswahl der verschiendenen Elektroden richtet sich primär nach den Eigenschaften des Grundwerkstoffes, sowie nach den gewünschten Eigenschaften der Schweißung. Sie müssen immer mit einem Schutzgas verarbeitet werden. Das Prozessfenster ist bei dieser Art von Elektroden recht groß. Die zu verwendenden Schutzgase richten sich zum einen nach dem Grundwerkstoff sowie den gewünschten Eigenschaften der Naht, da es Massivdrahtelektroden nicht nur für Stahl, sondern auch für Aluminium und andere Werkstoffe gibt.

Proprietà:

Ø: 1,2 mm
Gewicht: Gewicht kg
poids: 16