Kupplung Typ 13 230V/10Ah IP55

Codice art.: Z081290 SWIP55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081290 SWIP55
EAN / GTIN 4007123310364

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Aus robustem Vollgummi
  • Hervorragende Isolierung und Abriebfestigkeit
  • Mit Tülle und Zugentlastung
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Ideal zum Austausch schadhafter Kupplungen
  • spritzwassergeschützt
  • Proprietà:

    Typ: 13
    Schutzstufe: Schutzstufe
    Netzspannung (V): 230 V
    Netzstärke (Ah): 10 A