Mobiler Energieverteiler mit Beleuchtung 250

Codice art.: Z081141 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081141 250
EAN / GTIN 4003644023967

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V. Ausgangssteckdosen mit selbstschliessenden Deckeln.

Proprietà:

Anzahl Steckdosen 250 V: 4
Energieversorgung: Netzbetrieben
Höhe: 217 mm
Lichtstrom: 2 lm
Tiefe: 205 mm