Absaugmobil CTL MIDI I CH

Codice art.: Z074610 CTLMIDISET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z074610 CTLMIDISET
EAN / GTIN 4014549415047
Codice del produttore 575670

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • Kabelaufwicklung
  • Saugschlauch glatt Ø27/32x3,5m-AS/CT
  • Schlauchdepot
  • SELFCLEAN FIltersack SC-FIS-CT
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • im Karton

    Beschreibung: Kompakt. Mobil. Durchdacht. Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CT MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.
    Ausführung:
  • Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
  • Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
  • Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
  • Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
  • Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
  • Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
  • Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
  • Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
  • Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
  • SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen
  • Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
  • FSC™-zertifiziert



  • Proprietà:

    Behältervolumen: 15 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 11,3 kg
    Hersteller-ID: CTL MIDI
    Höhe: 495 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 470 mm
    Leistungsaufnahme: 1,1 W
    Luftvolumenstrom: 3700
    Schlauch-ø: 27 mm
    Saugschlauch-Länge: 35 m