Akkupack 18V 4x4Ah + 2x8Ah ProCore

Codice art.: Z073863 V18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z073863 V18
EAN / GTIN 4059952638935

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Akkupack 4x ProCORE18V 4.0Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah. Dies ist die Kombination aus dem kompakten und leichten ProCORE18V 4.0Ah-Akku und dem leistungsstarken ProCORE18V 8.0Ah-Akku für die Power eines kabelgebundenen 1.800-Watt-Werkzeugs. Unsere neueste Zellentechnologie mit 21700-Zellen und unser intelligentes Akkumanagement garantieren 87% mehr Leistung als bei einem normalen Akku und die COOLPACK 2.0-Technologie dieses Akkus sorgt mit ihrem ausgezeichnetem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer und Laufzeit. Die Akkus ProCORE18V 4.0Ah und 8.0Ah sind mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel. Die L-BOXX 136 mit ihrer speziell entwickelten robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), 4x ProCORE 18V 4.0Ah-Akku (1 600 A01 6GB), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)

Proprietà:

Akkuart: ProCore
Akkukapazität: Akkukapazität Ah
Akkuspannung: 18 V

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello