MILWAUKEE Trennsch.Ductil-Gussrohr 350mm

Codice art.: Z070107 DUCTIL350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070107 DUCTIL350
EAN / GTIN 4058546339104

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Die Trennscheibe Ductil-Gussrohr 350 mm ist das ideale Zubehör für den MX FUEL™ Trennschleifer und eignet sich perfekt für das Trennen von duktilem Eisen, NE-Metallen und Stein. Mit einem Durchmesser von 350 mm ermöglicht diese Trennscheibe ein schnelles und effektives Schneiden und ist somit ideal für den professionellen Einsatz.Die Trennscheibe Ductil-Gussrohr 350 mm ist aus hochwertigem Material gefertigt und gewährleistet eine hohe Leistung und Langlebigkeit. Durch die spezielle Ausführung eignet sich die Trennscheibe besonders gut für das Trennen von duktilem Eisen, NE-Metallen und Stein.Insgesamt ist die Trennscheibe Ductil-Gussrohr 350 mm ein unverzichtbares Zubehör für den MX FUEL™ Trennschleifer und bietet professionellen Anwendern die Möglichkeit, Materialien schnell und effektiv zu schneiden.

Proprietà:

Inhalt: 1
Modell: Modell
Scheibendurchmesser: 350 mm
Bohrung Ø: 25,4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello