METABO Kombihammer KH 5-40

Codice art.: Z060063 KH5-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z060063 KH5-40
EAN / GTIN 4007430331847

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: SDS-max, 1'100 W, 40 mm in Beton
Beschreibung: Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer

Proprietà:

Gewicht: 7,1 kg
Werkzeugaufnahme: Werkzeugaufnahme
Kabellänge: 4 m
Schallleistungspegel LWA: 106
Schalldruckpegel: 95
Max. Schlagzahl: 2,8
Leerlaufdrehzahl: 620 Reziproke Minute