Descrizione:
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-EinsteckendeBohrtiefenanschlagmetaBOX 165 Lohne Akkupack, ohne LadegerätSchnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaftgummierter Zusatzhandgriff
Ausführung: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder ArbeitspositionMaximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und HochleistungsschlagwerkStaubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und MeißelnMetabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im DauereinsatzMetabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen BohrernVario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Elektronischer Sanftanlauf für präzises AnbohrenDoppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter AbschaltungLED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die BohrstelleKombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Proprietà:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 3 kg
Schlagenergie: 2,2 J
Werkzeugaufnahme Form: SDS-plus
maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 30 mm
maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 24 mm