Descrizione:
Lieferumfang:
Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung Textil-Staubbeutel Sechskantschlüsselabnehmbarer Zusatzhandgriff
Ausführung: Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Abnehmbarer Zusatzhandgriff Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines AllessaugersSchleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Proprietà:
Gewicht: 2,2 kg
Leistungsaufnahme: 350 W
Schleifscheiben-ø D: 150 mm
ø meule D: 150 mm
Nombre d'oscillations: 2,8 Attribute
Nombre d'oscillations: 6,2 Attribute
Poids: 2,2 kg