EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: L24300 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24300 10
EAN / GTIN 7291075189896
Codice del produttore 3121059

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 61 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 61 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "HSSMILL" Visualizza tutto