MTECSH 0250C26 0.5ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24290 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 8
EAN / GTIN 7291075447682
Codice del produttore 5605706

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.093″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 0.5 mm ,Dimensione del Filetto M3 ,Dimensione Filetto M3 ,Dimensione del Filetto M3 ,Dimensione Filetto M3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.093″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.5 mm
  • Dimensione del Filetto: M3
  • Lunghezza utile (LU): 0.26″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto