MT LNHT 1403 14BSPT IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna BSPT a profilo completo

Codice art.: L24290 107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 107
EAN / GTIN 7291075376821
Codice del produttore 5669466

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto