HSK A63WH ASHR 25 3 Teste con attacco HSK con tripla sede per utensili a stelo quadro montate a 45° su centri di torni-fresatura

Codice art.: L24230 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 110
EAN / GTIN 7291075215168
Codice del produttore 4505028

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello