RM-BNT8-1.5D-20C Steli per testine intercambiabili di alesatura BAYO T-REAM

Codice art.: L24220 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BAYOT-REAM
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 9
EAN / GTIN 7291075188028
Codice del produttore 4491432

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Alesatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 88.1 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 38.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN8
  • Overall Length (OAL) 88.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38.1 mm

Della stessa serie "BAYOT-REAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello