RM-SEI-4B-06 IC907 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: L24220 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie INDEXH-REAM

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 50
EAN / GTIN 7291075219838
Codice del produttore 5140207

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 6 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 22.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Spessore inserto (S) 3 mm, Larghezza inserto (W1) 6.6 mm

Proprietà:

  • Angolo 6 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Spessore inserto (S) 3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello