RM-BN9-1.2500-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 167
EAN / GTIN 7291075200003
Codice del produttore 5140383

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.508″ ,Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 0.508″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN9