MTECB 0312D07 32UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 94
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 94
EAN / GTIN 7291075447422
Codice del produttore 5606235

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.74″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Filetti per pollice (TPI): 32 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto