MTECSH 08077C25 14UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 86
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 86
EAN / GTIN 7291075221558
Codice del produttore 5605694

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
  • Dimensione del Filetto 7/16
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto