MTECSH 06024C7 40UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 79
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 79
EAN / GTIN 7291075221442
Codice del produttore 5605682

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2.45 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.635 mm, Dimensione del Filetto 5, Dimensione Filetto 5, Dimensione del Filetto 5, Dimensione Filetto 5, Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.45 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.635 mm
  • Dimensione del Filetto 5
  • Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 7 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto