MTECS 12114C50 11UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 55
EAN / GTIN 7291075194395
Codice del produttore 5667144

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11.4 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 2.309 mm, Dimensione del Filetto 5/8, Dimensione Filetto 5/8, Dimensione del Filetto 5/8, Dimensione Filetto 5/8, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.309 mm
  • Dimensione del Filetto 5/8
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello