MTECI 0808D28 A60 IC908 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: L24210 490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 490
EAN / GTIN 7291075263367
Codice del produttore 5606400

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Dimensione del Filetto =>9, Dimensione Filetto =>9, Dimensione del Filetto =>9, Dimensione Filetto =>9

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Passo esterno 0.4-0.8 mm
  • Passo interno 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto =>9
  • Lunghezza utile (LU) 28 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello