MTECI 03011C5 0.3ISO IC902 Frese in metallo duro per filettatura ISO

Codice art.: L24210 482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 482
EAN / GTIN 7291075332025
Codice del produttore 3339414

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.05 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.05 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.3 mm
  • Lunghezza utile (LU) 5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto